Rulment cu role conice Timken 25592, Diametrul exterior: 82.931 mm | Diametrul interior: 46.038 mm | Lățime: 25.4 mm

Tapered roller bearing inner ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:25592
Rubix:d482711
Producator:100049294
EAN:0053893216614
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior46.038 mm
Diametrul exterior82.931 mm
Lățime25.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 25592-20024 TIMKEN - TIMKEN 25592-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE


Tapered roller bearing inner ring (Single Cone) Timken 25592 for single-row tapered roller bearings – internal clearance CN. Load ratings C0r 111000 N, Cr 90500 N.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
greutate ambalate309,8 g
Diametrul interior46.038 mm
Diametrul exterior82.931 mm
Lățime25.4 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.235 kg
Seriets (serie 25500)
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului23.812 mm
StandardISO LIFE CALCULATION METHOD (L10)
Sarcină statică de bază, radială - C0r111000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr90500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.