Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 34.3/8

34 - "micromechanic" fork wrenches angled at 15° and 75° in inches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:34.3/8
Rubix:d1328866
EAN:3148510984209
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere3/8
Lungime100 mm
Tipcheie fixă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


34 - "micromechanic" fork wrenches angled at 15° and 75° in inches
- "micromechanic" fork wrenches: the short handle and slender heads allow access to confined spaces.
- Heads angled at 15° and 75° for use on nuts inaccessible with a standard wrench.
- Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16".
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate20 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)101x23x4 mm
greutate ambalate22 g
Deschidere3/8
Lungime100 mm
Tipcheie fixă
Finisaresatin/crom
  • Disponibil – Data livrării la cerere