Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40.1'1/16LA

40.LA - Long mixed wrenches in inches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:40.1'1/16LA
Rubix:d1338897
EAN:3148516620217
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere1'1/16'
Lungime433 mm
Tipcheie combinată
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


40.LA - Long mixed wrenches in inches
- Long mixed keys: the extra long handle allows greater torque with minimum effort.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Eye head 15° offset.
- 15° angled head.
- Dimensions in inches: from 3/4" to 2".
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate625 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)435x65x25 mm
greutate ambalate584 g
Deschidere1'1/16'
Lungime433 mm
Tipcheie combinată
Finisaresatin/crom
Diametru16 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere