Extensie pentru chei tubulare Stahlwille 11010002
405 Extensions
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Stahlwille:11010002
Rubix:d816493
EAN:4018754012213
Documente
Detalii produs : 11010002 STAHLWILLE - STAHLWILLE 11010002 405 EXTENSION BAR 1/4 INCH DRIVE 6 LONG 150MM
405 Extensions DIN 3123/ISO 3316. High quality Made in Germany
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Lungime | 150 mm |
| Diametru | 11.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere