Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 41.32

41 - Metric offset mixed wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:41.32
Rubix:d1327193
EAN:3148511013793
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere32
Lungime398 mm
Tipcheie combinată
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


41 - Metric offset mixed wrenches
- Mixed offset wrenches: Clearance under the handle allows for fingers or an obstacle. Ideal for series nuts.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- 15° angled head.
- Metric dimensions: from 6 to 32 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate860 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)418x65x40 mm
greutate ambalate861 g
Deschidere32
Lungime398 mm
Tipcheie combinată
Finisaresatin/crom
  • Disponibil – Data livrării la cerere