Referințe
Facom:41.JE9T
Rubix:d1328799
EAN:3148515289804

Detalii produs : 41.JE9T FACOM - SET OF WRENCHES FACOM 41.JE9T
41 - Mixed metric wrench sets with offset heads
- Presentation: In box, kit or on panel.
- Presentation: In box, kit or on panel.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1045 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 385x120x65 mm |
| greutate ambalate | 975 g |
| Numărul de elemente | 9 |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
