Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 42.8X10
42 - 15° metric pipe wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:42.8X10
Rubix:d1335977
EAN:3148511016206



Detalii produs :
42 - 15° metric pipe wrenches
- Pipe wrenches 15° offset: to facilitate access to nuts.
- Hex head: from 8 x 10 to 12 x 14 mm - 12-sided head: from 17 to 41 mm.
- Metric dimensions: from 8 to 41 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
- Pipe wrenches 15° offset: to facilitate access to nuts.
- Hex head: from 8 x 10 to 12 x 14 mm - 12-sided head: from 17 to 41 mm.
- Metric dimensions: from 8 to 41 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 140x18x10 mm |
| greutate ambalate | 43 g |
| Deschidere | 8x10 |
| Lungime | 140 mm |
| Tip | cheie pentru conducte |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere