Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42MP 12
42 MP24-COMBINATION WRENCHES BRIGHT
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42MP 12
Rubix:d1182583
Producator:000420612
EAN:8014230158792



Detalii produs : 42MP 12 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42MP 12
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 55 g |
| Lungime | 158 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
