Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 937 11X11
Double ended hexagon / bi-hex socket wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:937 11X11
Rubix:d1188353
Producator:009370011
EAN:8014230199214




Detalii produs : 937 11X11 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937 11X11
• Can be used with sliding handle in through hole.
• Hole on short side allows access to nut, e.g. with projecting threads.
• Hole on short side allows access to nut, e.g. with projecting threads.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 126 g |
| Deschidere | 6x12 |
| Lungime | 143 mm |
| Tip | cheie pentru ţevi |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
