• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 40P.14 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40P.14

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40P.14

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40P.14
    Rubix:d1331769
    EAN:3148511001448
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs : 40P.14 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40P.14


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    600106 - 600106 110/1CB SET CHEI FIXE 6-32/12BUC55BA 13X14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55BA 13X141493FF BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493FF440.1P1/4SLS FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.1P1/4SLS57870020 FORMAT - 57870020 FORMAT4971657 ROEBUCK - 4971657 CHEIE REGLABILA 200MM ROEBUCKCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55A.14X1511M-30 BAHCO - BAHCO 11M-30 LONG COMBINATION WRENCH 30MMHN13/SNL SKF - SKF SNL HOOK SPANNER 85MM HN13/SNL56L.13/16X7/8 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 56L.13/16X7/8Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.22CFCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40B.30Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 22.3/16x1/442 41 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42 4158 46 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 58 46
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut