Referințe
Beta Tools:42AS 1.1/4
Rubix:d1192948
Producator:000420132
EAN:8014230021065



Detalii produs : 42AS 1.1/4 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42AS 1.1/4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 415x75x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 593 g |
| Lungime | 370 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
