Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.13/16CF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:J.13/16CF
Rubix:d1337426
EAN:3662424033810

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 77 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 50x40x10 mm |
| greutate ambalate | 77 g |
| Lungime | 50 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
