Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467R.10

467R - Metric ratchet fork type combination wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:467R.10
Rubix:d1331640
EAN:3148519418477
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere10
Lungime158 mm
Tipcheie cu clichet
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 467R.10 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 467R.10


467R - Metric ratchet fork type combination wrenches
- Standard quick-release ratchet combination wrenches: for all common applications.
- Compact and reversible lever ratchet mechanism.
-Recovery angle 5°.
- Eye head inclined at 15°.
- 15° angled head.
- Metric dimensions: from 8 to 24 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate50 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)160x20x12 mm
greutate ambalate50 g
Deschidere10
Lungime158 mm
Tipcheie cu clichet
Finisaresatin/crom
  • Disponibil – Data livrării la cerere