Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467R.17

467R - Metric ratchet fork type combination wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:467R.17
Rubix:d1329901
EAN:3148519421118
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere17
Lungime225 mm
Tipcheie cu clichet
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


467R - Metric ratchet fork type combination wrenches
- Standard quick-release ratchet combination wrenches: for all common applications.
- Compact and reversible lever ratchet mechanism.
-Recovery angle 5°.
- Eye head inclined at 15°.
- 15° angled head.
- Metric dimensions: from 8 to 24 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate170 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)225x35x15 mm
greutate ambalate162 g
Deschidere17
Lungime225 mm
Tipcheie cu clichet
Finisaresatin/crom
  • Disponibil – Data livrării la cerere