Supapă de control pneumatică direcțională SMC EVS7-8-FG-D-3CVO-Q

5/2 Electrodistributor and 5/3 ISO size 2 Series VS7-8

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:EVS7-8-FG-D-3CVO-Q
Rubix:d558137
Producator:EVS7-8-FG-D-3CVO-Q
brand logo

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : EVS7-8-FG-D-3CVO-Q SMC - EVS7-8-FG-D-3CVO-Q SOLENOID VALVE SMC


5 port solenoid valve conforming to ISO Standard 5599-1
Interface conforming to size 1 (VS7-6) & size 2 (VS7-8)
High flow capacity (up to 3140.8 l/min)
Long service life: 40 million cycles (VS7-8)
Availability: metal seal; air operated; several function and piping variations; non plug-in compatible sub-plate type
Dust-proof (only for air operated type).

Puncte forte

CNOMO drivers.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate864 g
Număr de porturi5
Debitul volumului3000 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere