Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren M/20154/3
5/2-way valve, bistable, G1/2, pressure
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:M/20154/3
Rubix:d521487
Producator:M/20154/3

Detalii produs : M/20154/3 NORGREN - NORGREN M/20154/3 1/2 5/2 PILOT PILOT
5/2-way valve Bist G 1/2 pressure
5/2-WAY VALVE-BIST G1/2 PRESSURE
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 3450 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 1 - 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere