Referințe
Stahlwille:05010032
Rubix:d816483
EAN:4018754008780



Documente
Detalii produs : 5010032 STAHLWILLE - STAHLWILLE 05010032 3/4 INCH DRIVE X 32MM HEX SOCKET
55 19mm Socket, Hex
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 45x45x58 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 326 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 44.5 mm |
| Lungime | 58 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 326 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere