Referințe
Facom:S.19
Rubix:d1343263
EAN:3148510536101



Detalii produs :
A [mm]: 12d [mm]: 22.8d1 [mm]: 17.8L [mm]: 36L1 [mm]: 9.5 12-sided [mm]: 12[g]: 52
Puncte forte
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available on metal rack: Ref S. 40E (8--> 16 mm) and ref S. 41E (17--> 24 mm).
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 87 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 36x25x25 mm |
| greutate ambalate | 75 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 19 mm |
| Lungime | 36 mm |
| Pătrat | 19 mm |
| Diametru (inch) | 0.748 '' |
| Finisare | lucios |
| Greutate | 69 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere