Referințe
Milwaukee:4932498802
Rubix:d711056
Producator:4932498802
EAN:4058546526719



Detalii produs : 4932498802 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932498802
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Diametru | 10 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Diametru (inch) | 0.39 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 20 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
