Referințe
Facom:R.6HX
Rubix:d1328997
EAN:3662424080593



Detalii produs :
Puncte forte
•The hexagon also allows for direct drive by the open end or ring on a combination wrench
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 11 mm |
| Lungime | 18 mm |
| Pătrat | 6 mm |
| Diametru (inch) | 1/4 '' |
| Finisare | satin/crom |
| Greutate | 8 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
