Rulment cu bile FAG 6002-C-2Z-L069, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 15 mm
60..-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6002-C-2Z-L069
Rubix:d1243387
Producator:0623335260000




Detalii produs : 6002-C-2Z-L069FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6002-C-2Z-L069
Deep groove ball bearings 60..-C-2Z, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1, gap seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 60..-c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
