Rulment cu bile FAG 6226-Z-R90-133, Diametrul exterior: 230 mm | Lățime: 40 mm | Diametrul interior: 130 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6226-Z-R90-133
Rubix:d347114
Producator:0191063434002




Detalii produs : 6226-Z-R90-133 FAG - 6226-Z-R90-133 FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6240 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62..-z |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
