Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.769)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(28.997)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.216)
Întreținere și reparații
(4.329)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.345)
Rulmenţi
(94.459)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.929)
Întreținere / accesorii / service
(14.100)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
E9FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG E9
Rulment cu bile FAG E9
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
FAG:
E9
Rubix:
d1249414
Producator:
0384377240000
Detalii produs : E9FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG E9
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile NTN 6328, Diametrul exterior: 300 mm | Lățime: 62 mm | Diametrul interior: 140 mm
Rulment cu bile FAG 6010-M, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile SKF BB1B 631427 CE, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile NSK 6310Z, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile Timken 16101-ZZ, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile FAG 6205-H-2RSR-C3, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile SKF 6310 ZJEM, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile SKF 6203-2RSH/C3LHT55, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile SKF 6301-RS1/MT33F7, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF 6204/HR11TN, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile NTN 6303LLB/5K, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile FAG 6028-2Z, Diametrul exterior: 210 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 140 mm
Rulment cu bile SKF BB1-0608 DD, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 8 mm
Rulment cu bile NSK 6202ZZCM, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile SKF 6001-2RZ, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm