Rulment cu bile SKF 6310 ZJEM, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6310 ZJEM
Rubix:d1286005
EAN:7316576619427

Detalii produs : 6310 ZJEM SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6310 ZJEM
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1065 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 63 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
