Rulment cu bile ISB 6006-2Z, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile ISB
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ISB:6006-2Z
Rubix:60234




Detalii produs : 6006 2Z ISB - ISB RULMENT 6006 2Z
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
