Rulment cu bile SKF 634/W64, Diametrul exterior: 16 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 4 mm
Rigid ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:634/W64
Rubix:d1316180
Producator:85640
EAN:7316570054965

Detalii produs : 634/W64 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 634/W64
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 4 mm |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 634 |
| Limitați viteza | 30000 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
