Rulment cu bile FAG 6004-C-2Z-C4, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 20 mm
60..-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6004-C-2Z-C4
Rubix:d1249218
Producator:0618088220040




Detalii produs : 6004-C-2Z-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6004-C-2Z-C4
Deep groove ball bearings 60..-C-2Z, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1, gap seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 71 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 60..-c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
