Rulment cu bile Timken 6026-2RS, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 130 mm
6026
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:6026-2RS
Rubix:d481730
Producator:100269725
EAN:0053893722498




Detalii produs : 6026-2RS TIMKEN - TIMKEN 6026-2RS BALL BEARING WITH SEALS
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Puncte forte
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplicații
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 203,2x203,2x54,102 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 3518,5 g |
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6026 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 96800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 105000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere