Rulment cu bile FAG 6212-C-M-C3, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 60 mm
62..-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6212-C-M-C3
Rubix:d1245269
EAN:4054371042585

Detalii produs : 6212-C-M-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6212-C-M-C3
Deep groove ball bearing 62..-C-M, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62..-c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
