Rulment cu bile FAG 6206-2RSR-N, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm

62..

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6206-2RSR-N
Rubix:d1241393
Producator:0167200590000
EAN:4012801552226
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6206-2RSR-NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6206-2RSR-N


Deep groove ball bearing 62..-2RSR-N, single row, cf. DIN 625-1

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate192 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime16 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie62..
  • Disponibil – Data livrării la cerere