Rulment cu bile Timken 6216-C3, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 26 mm | Diametrul interior: 80 mm

6216

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6216-C3
Rubix:d485905
Producator:100416941
EAN:0087796295407
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime26 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6216-C3 TIMKEN - TIMKEN 6216-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)152,4x152,4x28,702 mm
greutate ambalate1418,8 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime26 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6216
Sarcină statică de bază, radială - C0r53000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr72700 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.