Rulment cu bile Timken 6218-Z, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 30 mm | Diametrul interior: 90 mm

6218

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6218-Z
Rubix:d488991
EAN:0053893724065
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6218-Z TIMKEN - TIMKEN 6218-Z BALL BEARING WITH SINGLE SHIELD


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime30 mm
Focăun scut metalic
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6218
Sarcină statică de bază, radială - C0r71500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr96000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.