Rulment cu bile SKF BB1-0361 A, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 7 mm

Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BB1-0361 A
Rubix:d1262926
EAN:7316572195994

rezumat tehnic

Diametrul interior7 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BB1-0361 A SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BB1-0361 A


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate12,5 g
Diametrul interior7 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime7 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebb1
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.