Rulment cu bile SKF 6020-RS1/C3GWM, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 100 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6020-RS1/C3GWM
Rubix:d1317184
Producator:83491
EAN:7316570538397

Detalii produs : 6020-RS1/C3GWM SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6020-RS1/C3GWM
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1180 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6020 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
