Rulment cu bile SKF 61907-2RZ/P6PAB5LLT, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:61907-2RZ/P6PAB5LLT
Rubix:d1257679
EAN:7316571756912

Detalii produs : 61907-2RZ/P6PAB5LLT SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 61907-2RZ/P6PAB5LLT
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 79 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 619.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
