Rulment cu bile INA MR 126 2Z, Diametrul exterior: 12 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 6 mm
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:MR 126 2Z
Rubix:d1232432

Detalii produs : MR126ZZ INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA MR 126 2Z
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
