Rulment cu bile Timken 6304-2RS, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 20 mm

6304

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6304-2RS
Rubix:102029
Producator:100416825
EAN:0013992001238
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6304-2RS TIMKEN - TIMKEN RULMENT 6304 2RS


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)55,9816x55,9816x22,987 mm
greutate ambalate155,6 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6304
Sarcină statică de bază, radială - C0r7800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr15900 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.