Rulment cu bile Timken 6306-2RS-C4, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 30 mm

6306

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6306-2RS-C4
Rubix:d482630
EAN:0087796161603
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6306-2RS-C4 TIMKEN - TIMKEN 6306-2RS-C4 DEEP GROOVE BALL BEARING


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime19 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie6300
Sarcină statică de bază, radială - C0r14900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr26600 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.