Referințe
Stahlwille:06050022
Rubix:d785792
EAN:4018754010202



Detalii produs : 6050022 STAHLWILLE - 1 DR X 22MM INHEX SOCKET STAHLWILLE
DIN 7422, chrome-alloy steel, chrome-plated.
INHEX insert 1 SW22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 48x48x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 661 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1' '' |
| Lungime | 90 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 22 mm |
| Model | 64 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere