Referințe
Facom:JT.4T
Rubix:d1341134
Producator:JT.4T
EAN:3662424114182


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Tipări | hex / allen |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 4 mm |
| Model | jt.4t |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere