Referințe
Beta Tools:920TX-L 30
Rubix:d1181516
Producator:009200534
EAN:8014230719498

Detalii produs : 920TX-L 30 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920TX-L 30
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 145x55x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 92 g |
| Lungime | 82 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
