Referințe
Facom:JS.7T
Rubix:d1339827
Producator:JS.7T
EAN:3662424114151

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Tipări | plat |
| Dimensiunea imprimării | 7 mm |
| Model | js.7t |
| Finisare | mat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
