Biți de șurubelniță Facom SX.40LA
SX.LA - Screwdriver sockets 1/2" long tip for Torx® screws
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:SX.40LA
Rubix:d1327960
EAN:3148516592354




rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Lungime | 120 mm |
| Tipări | profil torx |
Detalii produs :
SV.LB - Screwdriver sockets 1/2" long and extra-long XZN® multi-serrated bit
- Long and extra-long series.
- For XZN® socket head screws.
- Non-removable bit.
- High-gloss chrome finish, with phosphated bit.
- Long and extra-long series.
- For XZN® socket head screws.
- Non-removable bit.
- High-gloss chrome finish, with phosphated bit.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 120x22x22 mm |
| greutate ambalate | 93 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Lungime | 120 mm |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | t40 |
| Model | sx.40la |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere