Referințe
Beta Tools:900PT 20
Rubix:d1187738
Producator:009000760
EAN:8014230478821

Detalii produs : 900PT 20 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900PT 20
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 10,8 g |
| Lungime | 28 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
