Biți de șurubelniță Beta Tools 920PE-AS 3/16
Biți de șurubelniță Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:920PE-AS 3/16
Rubix:d1187779
Producator:009200461
EAN:8014230512167



Detalii produs : 920PE-AS 3/16 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE-AS 3/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 65 g |
| Lungime | 58 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
