Biți de șurubelniță Facom SHP.6LA
RT-Screwdriver sockets 1/4" for hexagonal Allen screws, inch-sizes
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:SHP.6LA
Rubix:174726
EAN:3148516593078




rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Tipări | hex / allen |
Detalii produs : SHP.6LA - SHP.6LA BIT IMBUS 6MM FACOM
A [mm]: 5.56d [mm]: 11.3L [mm]: 37L1 [mm]: 15 Connections: EH.107/32[g]: 19
Puncte forte
• Very hard, interchangeable bit for longer life. • socket R. 245. • Execution: Glossy chromed, with phosphated bit.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 100x22x22 mm |
| greutate ambalate | 86 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Lungime | 100 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 6 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere