Referințe
Facom:J.20T
Rubix:d1335285
Producator:J.20T
EAN:3662424112997


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Lungime | 29 mm |
| Tipări | hex / allen |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Lungime | 29 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 20 mm |
| Model | j.20t |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere