Biți de șurubelniță Beta Tools 910LP 1X5,5
Biți de șurubelniță Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:910LP 1X5,5
Rubix:d1184056
Producator:009100452
EAN:8014230033198

Detalii produs : 910LP 1X5,5 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910LP 1X5,5
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 42,5 g |
| Lungime | 54 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
