• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță

    Biți de șurubelniță Facom RTX.5T

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:RTX.5T
    Rubix:d1340405
    Producator:RTX.5T
    EAN:3662424113802
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    NSX.50A FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM NSX.50A4932492369 MILWAUKEE - SCREWDRIVER BIT SOCKET MILWAUKEE 4932492369JX.27T FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM JX.27TBiți de șurubelniță Facom NSX.45AJX.20T FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM JX.20T920PE 12 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE 12Biți de șurubelniță Facom AMEX.3NJH.12 FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM NJH.12ITX 30 L T20 GEDORE - GEDORE ITX 30 L T20 T20 3/8 DR SOCKET 62MM BIT LENGTHSHP.8LA FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM SHP.8LASTM.11GRP FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM STM.11GRPIN 21 19 GEDORE - GEDORE 19MM IN-HEXSOCKET 1D IN 21 19910TX 20 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910TX 20IN 19 K 12 GEDORE - IN 19 K 12 GEDORE920PE-AS 3/4 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE-AS 3/4
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut