• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță
    7. S.32HT FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM S.32HT

    Biți de șurubelniță Facom S.32HT

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:S.32HT
    Rubix:d1333579
    Producator:S.32HT
    EAN:3662424113628
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : S.32HT FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM S.32HT


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Biți de șurubelniță Facom RTM.2GRP3050006 STAHLWILLE - STAHLWILLE 1/2 INCH DRIVE X 6MM INHEX SOCKETJX.8T FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM JX.8TBiți de șurubelniță Facom NSH.6JT.6AVSE FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM JT.6AVSE720ME 12 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 720ME 124932498390 MILWAUKEE - TRACING PLUMB LINE MILWAUKEE 493249839004632 WIHA - 04632 TUBULARA CU MAGNET 1/4 PT. MASINA DE 10.0X55MM920PE 9L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE 9L612173 - 612173 192/2ZXL CAP CHEIE TUBULARA PROFIL ZX EXTERIOR LUNGI 1/2 M10Biți de șurubelniță Facom S.13HTBiți de șurubelniță Facom R.13LATBiți de șurubelniță Facom SV.41ABiți de șurubelniță Facom NSH.10S.9HT FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM S.9HT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut